Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AFV - Matrica önv 2x1cm - 240V GT21688 - ERV128001ONV00200010

MásolásMásolás
AFV - Matrica önv 2x1cm - 240V GT21688

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirattal

  • Szélesség - 20 mm

  • Magasság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21688

Gyártói cikkszám

ERV128001ONV00200010

Gyártói típuskód

ERVT128/01V203

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirattal

Szélesség:

20 mm

Magasság:

10 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 2x1cm - 240V