Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AFV - Matrica önv 2x2cm - Földjel GT21709 - ERV139001ONV00200020

MásolásMásolás
AFV - Matrica önv 2x2cm - Földjel GT21709

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirattal

  • Szín - sárga

  • Hosszúság - 20 mm

  • Átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21709

Gyártói cikkszám

ERV139001ONV00200020

Gyártói típuskód

ERVT139/01V102

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirattal

Szín:

sárga

Hosszúság:

20 mm

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

20 mm

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó Ph.1 1000V-os kereszt