AFV - Matrica önv 2x2cm - Ki GT21704 - ERV135001ONV00200020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szín - sárga
Hosszúság - 20 mm
Szélesség - 20 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21704
Gyártói cikkszám
ERV135001ONV00200020
Gyártói típuskód
ERV135001ONV00200020
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szín:
sárga
Hosszúság:
20 mm
Szélesség:
20 mm
Átmérő:
0 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 2x2cm - Ki