Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AFV - Matrica önv 2x2cm - L1 20db/ív GT32382 - ERV087001ONV00200020

MásolásMásolás
AFV - Matrica önv 2x2cm - L1  20db/ív GT32382

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirattal

  • Szín - sárga

  • Hosszúság - 20 mm

  • Átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32382

Gyártói cikkszám

ERV087001ONV00200020

Gyártói típuskód

ERV087001/2N

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirattal

Szín:

sárga

Hosszúság:

20 mm

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

20 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő keresztföldelő + fül 2m