AFV - Matrica önv 5cm - Villámjel /fekete/ háromszög GT44745 - VET036000ONV00500000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44745
Gyártói cikkszám
VET036000ONV00500000
Gyártói típuskód
VEP36/01V401
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
50 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
50 mm
Mágneses:
Nem
Relék ; Kapcsolórelé ; Mágnesk 230V AC/DC 24A 4z 2mod