Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AFV - Matrica önv 6x2cm - 400V GT21691 - ERV129001ONV00600020

MásolásMásolás
AFV - Matrica önv 6x2cm - 400V GT21691

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirattal

  • Szín - sárga

  • Hosszúság - 60 mm

  • Szélesség - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21691

Gyártói cikkszám

ERV129001ONV00600020

Gyártói típuskód

ERVT129/01V210

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirattal

Szín:

sárga

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

20 mm

Átmérő:

0 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Matrica önv 6x2cm - 400V