AFV - Matrica önv D=60mm, kivágott kör D=20mm Vész Állj! Stop SN031215 - E_057433
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirattal
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031215
Gyártói cikkszám
E_057433
Gyártói típuskód
E_057433
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirattal
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
60 mm
Szélesség:
0 mm
Mágneses:
Nem
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb blokk 2 záró 10A