AFV - Öntapadó Felirat 60x100mm SY006056 - 0000003155
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - egyéb
Szín - egyéb
Hosszúság - 60 mm
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY006056
Gyártói cikkszám
0000003155
Gyártói típuskód
0000003155
Öntapadós:
Igen
Felirat:
egyéb
Szín:
egyéb
Hosszúság:
60 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
100 mm
Öntapadó Felirat 60x100mm