AGRO - Ellenanya műa Pg7-es fekete UV-álló GT92321 - 088841
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 7
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Anyag minősége - poliamid
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614233185
Sonepar cikkszám
GT92321
Gyártói cikkszám
088841
Gyártói típuskód
8245.07
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
7
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Tömszelencék ; Tömszelence ; Ellenanyag müa Pg7-es fekete UV-álló