Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

AGRO - Fém gégecső stabilizáló persely dn=17mm MV gégecsőhöz GT67694 - 081612

MásolásMásolás
AGRO - Fém gégecső stabilizáló persely dn=17mm MV gégecsőhöz GT67694

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 17 mm

  • Anyag - fém

  • Anyag minősége - sárgaréz

  • Zárt végkupak - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7611614143392

Sonepar cikkszám

GT67694

Gyártói cikkszám

081612

Gyártói típuskód

5031.027.011

Névleges átmérő:

17 mm

Anyag:

fém

Anyag minősége:

sárgaréz

Zárt végkupak:

Nem

Védőcső rendszerek ; Védőcső adapter ; Fém gégecső stabilizáló persely dn=17mm MV gégecsőhöz