Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AGRO - Rozsdamentes ellenanya M50          SN075314 - 081527

MásolásMásolás
AGRO - Rozsdamentes ellenanya M50          SN075314

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 50

  • Menet emelkedése - 1.5 mm

  • Anyag - fém

  • Anyag minősége - rozsdamentes acél (V2A)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075314

Gyártói cikkszám

081527

Gyártói típuskód

8050.96

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

50

Menet emelkedése:

1.5 mm

Anyag:

fém

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Ütésálló:

Igen

Szín:

egyéb

Forma:

hatszögletű

Földeléscsatlakozással:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Rozsdamentes ellenanya M50