AGRO - Tömszelence ellenanya M50 fekete műanyag SN116773 - 8245.50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Forma - hatszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116773
Gyártói cikkszám
8245.50
Gyártói típuskód
8245.50
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Forma:
hatszögletű
Anyag minősége:
poliamid
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Tömszelence ellenanya M50 fekete műanyag