AGRO - Tömszelence fém gégecső rögzítésére dn=19mm fém csavarkötés IP40 GT24147 - 077237
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Anyag - fém
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Védettség - IP40
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614146355
Sonepar cikkszám
GT24147
Gyártói cikkszám
077237
Gyártói típuskód
2100.20.19.02, M20*1,5
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
fém
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Védettség:
IP40
Csavarmenet hossza:
10 mm
Anyag minősége:
TPE
Felület:
nikkelezett
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence fém gégecső rögzítésére dn=19mm fém csavarkötés