AGRO - Tömszelence fém gégecső rögzítésére dn=36mm fém csavarkötés IP40 GT25009 - 081606
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Anyag - fém
Névleges menetméret metrikus / PG - 40
Védettség - IP40
Csavarmenet hossza - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614146386
Sonepar cikkszám
GT25009
Gyártói cikkszám
081606
Gyártói típuskód
2100.40.36.02, M40*1,5
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
fém
Névleges menetméret metrikus / PG:
40
Védettség:
IP40
Csavarmenet hossza:
13 mm
Anyag minősége:
TPE
Felület:
nikkelezett
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence fém gégecső rögzítésére dn=36mm fém csavarkötés