AGRO - Tömszelence M32 átm műa fekete hosszú menetes UV álló ellenanya nélkül IP68 GT79714 - 081419
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614078373
Sonepar cikkszám
GT79714
Gyártói cikkszám
081419
Gyártói típuskód
1545.32.1.25 fekete
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
15 mm
Kulcsméret:
42 mm
Kábelátmérőhöz:
17-25 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Igen
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül