Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AGRO - Tömszelence M40x1,5 ellenanya SN007923 - 081525

MásolásMásolás
AGRO - Tömszelence M40x1,5 ellenanya SN007923

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 40

  • Szín - egyéb

  • Anyag - fém

  • Forma - hatszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN007923

Gyártói cikkszám

081525

Gyártói típuskód

8040.96

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

40

Szín:

egyéb

Anyag:

fém

Forma:

hatszögletű

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Menet emelkedése:

1.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Földeléscsatlakozással:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Tömszelencék ; AGRO ; Tömszelence M40x1,5 ellenanya