Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Anco - Dugalj lengő fehér IP20 hátsó SY001436 - 321180

MásolásMásolás
Anco - Dugalj lengő fehér IP20 hátsó SY001436

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

  • Védettség - IP20

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001436

Gyártói cikkszám

321180

Gyártói típuskód

321180

Kivitel:

CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

Védettség:

IP20

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

Névleges áram:

16 A

Anyag:

műanyag

Dugaszolásirány:

egyenes

Névleges feszültség:

250 V

Dugalj lengő fehér IP20 hátsó