Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Anco - Iskolacsengő 8-12V 2 tekercs 85dB króm SN080531 - 321521

MásolásMásolás
Anco - Iskolacsengő 8-12V 2 tekercs 85dB króm SN080531

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Ház színe - egyéb

  • Hangerő - 85 dB

  • Hangnem - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080531

Gyártói cikkszám

321521

Gyártói típuskód

321521

Névleges feszültség:

12 V

Ház színe:

egyéb

Hangerő:

85 dB

Hangnem:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Csengő felső rész átmérője:

30 mm

Szerelési mód:

falon kívül

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Csengő ; Iskolacsengő 8-12V 2 tekercs 85dB króm