Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Anco - Kapcsoló 106 Váltó süllyesztett IP44 fehér SN080801 - 321104

MásolásMásolás
Anco - Kapcsoló 106 Váltó süllyesztett IP44 fehér SN080801

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billenő

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Billentyűkapcsoló - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080801

Gyártói cikkszám

321104

Gyártói típuskód

Porto 321104

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billenő

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Billentyűkapcsoló:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Antibakteriális:

Nem

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás:

nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Fűtéskapcsoló:

Nem

Mosógépkapcsoló:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó süllyesztett IP44 fehér