Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Anco - LED reflektor 10W NW fekete lapos mozg.érz. bekötő dobozzal 4000K 800lm IP54 321493 SY001445 - 321493

MásolásMásolás
Anco - LED reflektor 10W NW fekete lapos mozg.érz. bekötő dobozzal 4000K 800lm IP54 321493 SY001445

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001445

Gyártói cikkszám

321493

Gyártói típuskód

321493

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrással:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Fényáram:

800-800 lm

Magasság / mélység:

5.6 mm

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Szélesség:

10.3 mm

Hosszúság:

7.4 mm

LED reflektor 10W NW fekete lapos mozg.érz. bekötő dobozzal 4000K 800lm IP54 321493