Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Anco - LED reflektor 30W NW fekete lapos mozg.érz. bekötő dobozzal 4000K 2400lm IP54 321494 SY001446 - 321494

MásolásMásolás
Anco - LED reflektor 30W NW fekete lapos mozg.érz. bekötő dobozzal 4000K 2400lm IP54 321494 SY001446

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 30 W

  • Védettség - IP54

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998982320368

Sonepar cikkszám

SY001446

Gyártói cikkszám

321494

Gyártói típuskód

321494

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

30 W

Védettség:

IP54

Ház színe:

fekete

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

fordítható

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Fényáram:

2400-2400 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Igen

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület:

kezeletlen

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Fényszín:

fehér

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

LED reflektor 30W NW fekete lapos mozg.érz. bekötő dobozzal 4000K 2400lm IP54 321494