Anco - Mozgásérzékelő 180 fokos 230V lapos max 1200W 12m IP44 fekete SN080827 - 321135
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - mozgásjelző
Letapogatási szög - 180 °
Max. hatótávolság előre - 12 m
Szerelési mód - falon kívül
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080827
Gyártói cikkszám
321135
Gyártói típuskód
321135
Kivitel:
mozgásjelző
Letapogatási szög:
180 °
Max. hatótávolság előre:
12 m
Szerelési mód:
falon kívül
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Védettség:
IP44
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Max. kapcsolási idő:
7 min
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1200 W
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 180 fokos 230V lapos max 1200W 12m IP44 fekete