Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Anco - Reflektor 100W Rapid Led tömszelencével 4000K 9000lm IP65 SN142432 - 321544

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - fekete

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142432

Gyártói cikkszám

321544

Gyártói típuskód

Rapid Led 321544

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Ház színe:

fekete

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

20000 h

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Fényáram:

9000-9000 lm

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Magasság / mélység:

6.1 mm

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Fényszín:

fehér

Szélesség:

27.4 mm

Hosszúság:

19.4 mm

Reflektor 100W Rapid Led tömszelencével 4000K 9000lm IP65