Anco - Reflektor 20W Rapid Led tömszelencével 4000K 1800lm IP65 SN142427 - 321541
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Ház színe - fekete
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142427
Gyártói cikkszám
321541
Gyártói típuskód
Rapid Led 321541
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Ház színe:
fekete
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
20000 h
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Fényáram:
1800-1800 lm
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
5.7 mm
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Fényszín:
fehér
Szélesség:
12.2 mm
Hosszúság:
9.5 mm