Anco - Reflektor 50W Rapid Led tömszelencével 4000K 4500lm IP65 SN142430 - 321543
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Mozgásérzékelővel - Nem
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 20000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142430
Gyártói cikkszám
321543
Gyártói típuskód
Rapid Led 321543
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
20000 h
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Fényáram:
1500-1500 lm
Magasság / mélység:
5.8 mm
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Szélesség:
19.6 mm
Hosszúság:
14.6 mm
Reflektor 50W Rapid Led tömszelencével 4000K 4500lm IP65