Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Anco - Stecklámpa 8W fénycsöves 5m vez. IP20 SY001439 - 321208

MásolásMásolás
Anco - Stecklámpa 8W fénycsöves 5m vez. IP20 SY001439

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - fénycső

  • Védettség - IP20

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Kábellel és villás dugóval - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001439

Gyártói cikkszám

321208

Gyártói típuskód

321208

Fényforrás:

fénycső

Védettség:

IP20

Névleges feszültség:

230-230 V

Kábellel és villás dugóval:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Kábelhossz:

5 m

Stecklámpa 8W fénycsöves 5m vez. IP20