Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Apator - Biztosítós szakaszoló sínre vízszintes NH00 160A gyorsszorítós 4-50mm2 vagy M8 felső elmenős RBK 00 PRO-SG SY001894 - 63-823259-011

MásolásMásolás
Apator - Biztosítós szakaszoló sínre vízszintes NH00 160A gyorsszorítós 4-50mm2 vagy M8 felső elmenős RBK 00 PRO-SG SY001894

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló

  • Névleges tartós áram Iu - 160 A

  • Sínközéptávolság 40 mm - Nem

  • Sínközéptávolság 50 mm - Nem

  • Sínközéptávolság 60 mm - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001894

Gyártói cikkszám

63-823259-011

Gyártói típuskód

RBK 00 PRO-SG

Kivitel:

biztosíték teherválasztó kapcsoló

Névleges tartós áram Iu:

160 A

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Sínközéptávolság 60 mm:

Igen

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

80 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Pólusszám:

3

Biztosító betét mérete:

NH00

Biztosítós szakaszoló sínre vízszintes NH00 160A gyorsszorítós 4-50mm2 vagy M8 felső elmenős RBK 00 PRO-SG