Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Apator - NH 000 bizt szakaszoló 3pol 100A sínre 60mm SY010047 - RBK 000-SD

MásolásMásolás
Apator - NH 000 bizt szakaszoló 3pol 100A sínre 60mm SY010047

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló

  • Névleges tartós áram Iu - 100 A

  • Sínközéptávolság 40 mm - Nem

  • Sínközéptávolság 50 mm - Nem

  • Sínközéptávolság 60 mm - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5906739002870

Sonepar cikkszám

SY010047

Gyártói cikkszám

RBK 000-SD

Gyártói típuskód

RBK 000-SD

Kivitel:

biztosíték teherválasztó kapcsoló

Névleges tartós áram Iu:

100 A

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Sínközéptávolság 60 mm:

Igen

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Pólusszám:

3

Biztosító betét mérete:

NH000

NH 000 bizt szakaszoló 3pol 100A sínre 60mm