Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

APC - Szünetmentes áramforrás APC 10kVA/230V AC SN164186 - SRT10KRMXLI

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes áramforrás APC 10kVA/230V AC SN164186

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 10000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 10000 VA

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 3.45 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164186

Gyártói cikkszám

SRT10KRMXLI

Gyártói típuskód

SRT10KRMXLI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

10000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

10000 VA

USV-technológia:

online (vonalban)

Áthidaló idő teljes tehernél:

3.45 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

USB illesztőhely:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

230-230 V

Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):

0

Hálózatirányításra képes:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

432 mm

Mélység:

715 mm

Magasság:

263 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Súly:

111.82 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0.02 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

1

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Teljes hatékonyság:

88 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

94 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

10000 W

Szünetmentes áramforrás APC 10kVA/230V AC