APC - Szünetmentes tápegy Back-UPS Pro 650 SN141944 - BR650MI
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti hatásos teljesítmény - 390 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 650 VA
USV-technológia - vonal-interaktív
Áthidaló idő teljes tehernél - 2.44 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141944
Gyártói cikkszám
BR650MI
Gyártói típuskód
BR650MI
Kimeneti hatásos teljesítmény:
390 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
650 VA
USV-technológia:
vonal-interaktív
Áthidaló idő teljes tehernél:
2.44 min
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
6
USB illesztőhely:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Építési forma:
álló eszköz
Szekunder fázisok száma:
1
Kimeneti feszültség:
230-230 V
Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):
0
Hálózatirányításra képes:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
91 mm
Mélység:
310 mm
Magasság:
190 mm
Primer fázisok száma:
1
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Súly:
6.4 kg
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Teljes hatékonyság:
0 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
0 %
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-50 Hz
Teljesítményfelvétel:
390 W