APC - Szünetmentes tápegység APC 1000 VA SN068197 - SMC1000I-2U
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Kimeneti feszültség - 230-230 V
Magasság - 89 mm
Szélesség - 432 mm
Mélység - 406 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068197
Gyártói cikkszám
SMC1000I-2U
Gyártói típuskód
SMC1000I-2U
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Kimeneti feszültség:
230-230 V
Magasság:
89 mm
Szélesség:
432 mm
Mélység:
406 mm
Súly:
20.52 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Szünetmentes tápegység APC 1000 VA