Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

APC - Szünetmentes tápegység APC 1400 VA SN075966 - BX1400UI

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes tápegység APC 1400 VA SN075966

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 130 mm

  • Mélység - 336 mm

  • Magasság - 215 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075966

Gyártói cikkszám

BX1400UI

Gyártói típuskód

BX1400UI

Szélesség:

130 mm

Mélység:

336 mm

Magasság:

215 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Szünetmentes tápegység APC 1400 VA