Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

APC - Szünetmentes tápegység APC 1500VA LCD 230V with SmartConnect SN136220 - SMC1500IC

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes tápegység APC 1500VA LCD 230V with SmartConnect SN136220

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 900 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1500 VA

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 7.49 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136220

Gyártói cikkszám

SMC1500IC

Gyártói típuskód

SMC1500IC

Kimeneti hatásos teljesítmény:

900 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1500 VA

USV-technológia:

vonal-interaktív

Áthidaló idő teljes tehernél:

7.49 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

USB illesztőhely:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

230-230 V

Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):

0

Hálózatirányításra képes:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

171 mm

Mélység:

439 mm

Magasság:

219 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Súly:

20.1 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0.05 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Teljes hatékonyság:

92 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

96 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

900 W

Szünetmentes tápegység APC 1500VA LCD 230V with SmartConnect