Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

APC - Szünetmentes tápegység APC 2200VA 22U SN127854 - SMT2200RMI2UNC

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes tápegység APC 2200VA 22U SN127854

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1980 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2200 VA

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 5.27 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127854

Gyártói cikkszám

SMT2200RMI2UNC

Gyártói típuskód

SMT2200RMI2UNC

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1980 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2200 VA

USV-technológia:

vonal-interaktív

Áthidaló idő teljes tehernél:

5.27 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Bemeneti csatlakozás:

C20

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

USB illesztőhely:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Építési forma:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

230-230 V

Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):

0

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

480 mm

Mélység:

683 mm

Magasság:

86 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Súly:

42.22 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0.05 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Primer frekvencia:

50-50 Hz

Teljes hatékonyság:

94 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

98 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

1980 W

Szünetmentes tápegység APC 2200VA 22U