Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

APC - Szünetmentes tápegység APC 650VA GT59093 - BK650EI

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes tápegység APC 650VA GT59093

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 400 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 650 VA

  • USV-technológia - offline

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 3 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59093

Gyártói cikkszám

BK650EI

Gyártói típuskód

BK650EI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

400 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

650 VA

USV-technológia:

offline

Áthidaló idő teljes tehernél:

3 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

4

USB illesztőhely:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

230-230 V

Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):

0

Hálózatirányításra képes:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

91 mm

Mélység:

284 mm

Magasság:

165 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Súly:

6.27 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.61

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Teljes hatékonyság:

0 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

0 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-50 Hz

Teljesítményfelvétel:

400 W

A PL-S Blacklight Blue egy rendkívül alacsony fogyasztású, kompakt fénycső, amely hosszúhullámú UV-fényt bocsát ki, ami észlelési és vizsgálati feladatokra használható a régészet, bankjegyellenőrzés, kriminalisztika, élelmiszeripar, orvostudomány, kőzettan és filatélia területén, továbbá különleges fényeffektusok teremthetők vele éjszakai szórakozóhelyeken, diszkókban és színházakban, illetve figyelemfelkeltő világításra is alkalmas. A 2 érintkezős változat elektromágneses kapcsolóberendezéssel, a 4 érintkezős változat pedig elektronikus kapcsolóberendezéssel használható. Mindkét változat gyorscsatlakozós lámpaaljzattal rendelkezik.