Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

APC - Szünetmentes tápegység APC 750 VA SN087488 - SMX750I

MásolásMásolás
APC - Szünetmentes tápegység APC 750 VA SN087488

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 600 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 750 VA

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 14.14 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087488

Gyártói cikkszám

SMX750I

Gyártói típuskód

SMX750I

Kimeneti hatásos teljesítmény:

600 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

750 VA

USV-technológia:

vonal-interaktív

Áthidaló idő teljes tehernél:

14.14 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

USB illesztőhely:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Építési forma:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

230-230 V

Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):

0

Hálózatirányításra képes:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

432 mm

Mélység:

490 mm

Magasság:

89 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Súly:

22.05 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0.05 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.8

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Teljes hatékonyság:

92 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

96 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

600 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 24V DC 3A