Aprimatic - Szárnyaskapu mozgató kit 50 ciklus/nap GT41173 - 41021/802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 240 V
Max. kapuszélesség - 3000 mm
Ciklusszámláló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41173
Gyártói cikkszám
41021/802
Gyártói típuskód
41021/802
Névleges feszültség:
240 V
Max. kapuszélesség:
3000 mm
Ciklusszámláló:
Igen
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Garázsajtó mozgató motor ; Szárnyaskapu mozgató kit 50 ciklus/nap