Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Arnocanali - Müa csatorna perfo 40x60 2m szürk SZxM V5K6040 SY000069 - V5K6040

MásolásMásolás
Arnocanali - Müa csatorna perfo 40x60 2m szürk SZxM  V5K6040 SY000069

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Oldalfal típusa - perforált

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000069

Gyártói cikkszám

V5K6040

Gyártói típuskód

V5K6040

Magasság:

60 mm

Szélesség:

40 mm

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Oldalfal típusa:

perforált

Anyag:

PVC

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

0 mm

Fedéllel:

Igen

RAL-szám:

7030

Müa csatorna perfo 40x60 2m szürk SZxM V5K6040