Arnocanali - Müa csatorna perfo 60x80 2m szürk SZxM V5K8060 SY000076 - V5K8060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Magasság - 80 mm
Szélesség - 60 mm
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000076
Gyártói cikkszám
V5K8060
Gyártói típuskód
V5K8060
Anyag:
PVC
Magasság:
80 mm
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
0 mm
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fedéllel:
Igen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7030
Müa csatorna perfo 60x80 2m szürk SZxM V5K8060