Arnocanali - Müa csatorna perfo 80x60 2m szürk SZxM V5K6080 SY000071 - V5K6080
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 80 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
20 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000071
Gyártói cikkszám
V5K6080
Gyártói típuskód
V5K6080
Magasság:
60 mm
Szélesség:
80 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Oldalfal típusa:
perforált
Anyag:
PVC
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
0 mm
Fedéllel:
Igen
RAL-szám:
7030
Müa csatorna perfo 80x60 2m szürk SZxM V5K6080