Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Arteleta - Befűzőszalag müa 20M D4 093260 SY002095 - 93260

MásolásMásolás
Arteleta - Befűzőszalag müa 20M D4  093260 SY002095

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Hosszúság - 20 m

  • Forma - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002095

Gyártói cikkszám

93260

Gyártói típuskód

4219.20

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Hosszúság:

20 m

Forma:

körszelvény

Anyag minősége:

egyéb

Szín:

fehér

Csatlakozómenet:

Nem

Sodrott:

Nem

Befűzőszalag müa 20M D4 093260