ASM Security Kft. - Vészvilágító 1W 3h mennyezeti készenléti IP65 SN114790 - 300104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - függesztett
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Alkalmas jelölésfajtához - egyéb
Jelölés fajtája - 4-oldalú
Betáplálás - decentrális (egyedi elem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114790
Gyártói cikkszám
300104
Gyártói típuskód
CL-014 SLAVE/CON/MB
Szerelési mód:
függesztett
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Alkalmas jelölésfajtához:
egyéb
Jelölés fajtája:
4-oldalú
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Világítófejek száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag opál
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
120-240 V
Névleges áram:
14-14 mA
Védettség:
IP44
Rendszer teljesítmény:
1 W
Észlelési távolság:
46 m
Névleges üzemidő:
3-3 h
Szélesség:
254 mm
Magasság / mélység:
254 mm
Hosszúság:
254 mm