ASM Security Kft. - Vészvilágító 6W LED-es 3h IP65 oldalfalra vagy mennyezetre SN140463 - 300252
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP65
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény - 6 W
Névleges üzemidő - 3-3 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN140463
Gyártói cikkszám
300252
Gyártói típuskód
CL-6016 SLAVE/CON/MB 3h
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP65
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény:
6 W
Névleges üzemidő:
3-3 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Ház színe:
fehér
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Névleges feszültség:
120-240 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Észlelési távolság:
4.36 m
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
337 mm
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Fényáram standby-üzemben:
381 lm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges áram:
8-8 mA