Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Avide - Avide ABSSFLNW-50W-PIR LED Reflektor Slim SMD 50W NW 4000K Mozgásérzékelős PIR 3 250lm A+ 25 000 IP44 fehér SY005050 - ABSSFLNW-50W-PIR-W

MásolásMásolás
Avide - Avide ABSSFLNW-50W-PIR LED Reflektor Slim SMD 50W NW 4000K Mozgásérzékelős PIR 3 250lm A+ 25 000 IP44 fehér SY005050

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 3250 lm

  • Mozgásérzékelővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005050

Gyártói cikkszám

ABSSFLNW-50W-PIR-W

Gyártói típuskód

ABSSFLNW-50W-PIR-W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

3250 lm

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Szélesség:

183 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

241 mm

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Falra szerelhető:

Igen

Avide ABSSFLNW-50W-PIR LED Reflektor Slim SMD 50W NW 4000K Mozgásérzékelős PIR 3 250lm A+ 25 000 IP44 fehér