Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Avide - Avide LED Reflektor Slim SMD 20W NW 4000K 1 600lm A+ 25 000 óra 220-240V IP65 SY005053 - ABSSFLNW-20W-W

MásolásMásolás
Avide - Avide LED Reflektor Slim SMD 20W NW 4000K 1 600lm A+ 25 000 óra  220-240V IP65 SY005053

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 1600 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005053

Gyártói cikkszám

ABSSFLNW-20W-W

Gyártói típuskód

ABSSFLNW-20W-W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

1600 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Szélesség:

148 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

126 mm

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Falra szerelhető:

Igen

Avide LED Reflektor Slim SMD 20W NW 4000K 1 600lm A+ 25 000 óra 220-240V IP65