Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Avide - Avide LED Reflektor Slim SMD 20W NW 4000K Mozgásérzékelős PIR 1 600lm A+ 25 000 óra 220-240V IP4 SY005054 - ABSSFLNW-20W-PIR

MásolásMásolás
Avide - Avide LED Reflektor Slim SMD 20W NW 4000K Mozgásérzékelős PIR 1 600lm A+ 25 000 óra  220-240V IP4 SY005054

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1600 lm

  • Mozgásérzékelővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005054

Gyártói cikkszám

ABSSFLNW-20W-PIR

Gyártói típuskód

ABSSFLNW-20W-PIR

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

25000 h

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1600 lm

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Szélesség:

129 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

145 mm

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Falra szerelhető:

Igen

Avide LED Reflektor Slim SMD 20W NW 4000K Mozgásérzékelős PIR 1 600lm A+ 25 000 óra 220-240V IP4