Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Avide - Avide LED Reflektor Slim SMD 50W NW 4000K 3 250lm A+ 25 000 óra 220-240V IP65 SY005057 - ABSSFLNW-50W

MásolásMásolás
Avide - Avide LED Reflektor Slim SMD 50W NW 4000K 3 250lm A+ 25 000 óra 220-240V IP65 SY005057

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 189 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 30000 h

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 3250 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005057

Gyártói cikkszám

ABSSFLNW-50W

Gyártói típuskód

ABSSFLNW-50W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

189 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

3250 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Szélesség:

241 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

183 mm

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Falra szerelhető:

Igen

Avide LED Reflektor Slim SMD 50W NW 4000K 3 250lm A+ 25 000 óra 220-240V IP65