Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AWEX - Inverter készlet 6-80W 1h fénycső T8, T5, kompfcső, EVG GT55285 - LE/80/1

MásolásMásolás
AWEX - Inverter készlet  6-80W 1h fénycső T8, T5, kompfcső, EVG GT55285

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Teljesítmény - 80 W

  • Kapcsolási mód - készenléti kapcsoló

  • Felügyeleti berendezés - nélkül

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55285

Gyártói cikkszám

LE/80/1

Gyártói típuskód

LIDER-EVG 6-80W 1h 6,0V

Teljesítmény:

80 W

Kapcsolási mód:

készenléti kapcsoló

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Névleges feszültség:

220-240 V

Bekötési rajzok megtekinthetők és letölthetők a http://awex.eu/en/pobierz/schematy-polaczen/ oldalról.Az előtét típusát kiválsztva megtekinthető a rajz.