AWEX - Vészvilágító 1,2W LED-es 1h nem állandó IP22 GT91743 - TL/1,2/E/1/SE/OP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Jelölés fajtája - egyoldalas
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91743
Gyártói cikkszám
TL/1,2/E/1/SE/OP
Gyártói típuskód
Tiger LED ECO 1,2W 1h
Szerelési mód:
falra szerelés
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség:
IP22
Érintésvédelem:
II
Szélesség:
144 mm
Hosszúság:
350 mm
Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 1,2W LED-es 1h nem állandó IP22