Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AWEX - Vészvilágító 11W 1h nem állandó IP54 GT65926 - P/1/SE/11

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség - IP54

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

  • Ház színe - fehér

  • Felügyeleti berendezés - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907658362779

Sonepar cikkszám

GT65926

Gyártói cikkszám

P/1/SE/11

Gyártói típuskód

PANORAMA P/1/SE/11

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség:

IP54

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Ház színe:

fehér

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Hosszúság:

300 mm

Szélesség:

185 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

I

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Búra anyaga:

műanyag opál

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

fénycső

Foglalat:

2G11

Magasság / mélység:

45 mm

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító 11W 1h nem állandó IP54